Beli Pressure Tank Stainless Steel di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp4.299.900

    Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki air Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 (8% Nickel) menggunakan Double Protective Layer System serta Dual Finishing Design menghasilkan tangki penampung air berpenampilan elegan dan berkualitas supreme yang sempurna untuk penyimpanan air bersih (PAM) maupun minyak. Kadar Air menjadi lebih terlindungi dan tidak mencemari bau air menjadi bau besi. Aman bagi kesehatan, karena AISI 304 tidak mengandung Mercury dan Zinc. Tangki Stainless ini dapat dibersihkan dengan cara membuka lubang di bagian cembung bawah tangki. Air otomatis akan terkuras dengan sendirinya. Kenapa Tangki Stainless? Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  2. Excel Stainless Steel Water Tank (Tower) Without Legs (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp18.999.900

    Excel Stainless Steel Water Tank (Tower) Without Legs (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Stainless AISI 304 - Trial and Tested. Satu-satunya Tangki Air Stainless Steel di Indonesia yang berani memberikan garansi 10 tahun. Tangki Stainless Steel EXCEL dibuat dengan bahan dasar Stainless AISI 304 yang telah di uji coba dan telah terbukti. AISI 304 mengandung 8% Nickel menjadikan kadar air di dalam tangki lebih terlindungi, tidak mencemari bau air, dan yang terpenting: AMAN bagi kesehatan dan 100% BEBAS LUMUT. Direkomendasikan untuk penyimpanan air bersih (PAM) dan minyak. KENAPA STAINLESS STEEL100% ANTI LUMUT | GARANSI 10 TAHUN. Sejak tahun 1969, kami terus berinovasi untuk mencari produk terbaik bagi anda. Berbagai tipe Stainless dari berbagai negara telah kami uji ketahanannya sebelum memutuskan untuk menggunakan Stainless Steel AISI 304. Tangki Stainless Steel produksi GRAHAEXCEL adalah satu-satunya yang berani memberikan jaminan garansi hingga 10 tahun. Dengan komposisi 18%, kromium, 8% nikel dan tidak mengandung bahan berbahaya seperti Merkuri dan Zinc, bahan kami terjamin aman bagi kesehatan anda, tangki air anda juga 100% bebas lumut. Disisi lain, penampilan elegan dari Tangki Excel juga didukung dengan kekuatan, tahan lama, anti korosi, bebas lumut dan bahan non magnetik. Fun Facts : Cobalah menaruh magnet pada tangki stainless steel anda, bila magnet tersebut menempel, berarti material yang digunakan bukanlah AISI 304 dan tidak baik untuk kesehatan anda.
    atribut:
    • Thickness (mm): 0.7
    • Material: Stainless Steel
  3. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp639.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 40.7
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
    • Elongation (%): 45
  4. Penguin Stainless Steel Water Tank
    BARU
    Mulai

    Rp3.599.900

    Penguin Stainless Steel Water Tank
    Deskripsi:
    Penguin Tangki Air dengan bahan dasar stainess steel memiliki kapasitas tangki yang lengkap dengan kapasitas dari 500-2000 liter, digunakan untuk penampungan air di area perumahan atau pergudangan.Sudah termasuk kaki-kaki
  5. HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Mulai

    Rp7.599.900

    HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)
    Deskripsi:
    Automatic pump Hitachi ini dengan kapasitas flowrate 43-47L/min, discharge head 20 (m) kuat dan tahan karat cocok untuk kebutuhan rumah, gedung dan sesuai kebutuhan di lapangan.
    atribut:
    • Total Suction Head (m): 7
    • Total Dischange Head (m): 20
    • Elevation Difference (m): 2
    • Dimensions (WxLxH)(mm): 384x384x562
    • Push Pipe (inch): 1
  6. TIRTA Water Tank Stainless Steel (Toren / Tangki Air)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp3.299.900

    TIRTA Water Tank Stainless Steel (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Hemat Energi. Suhu air bisa mencapai 40° dengan bantuan matahari. Higienis. Material aman dari bahan kimia, cat, lumut & kotoran. Mudah Dipasang. Sistem plug and play mudah dalam pemasangan. Tahan lama. Bahan dan model berkualitas menjadikan tangki lebih awet.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Inlet (inch): 3/4
    • Outlet (inch): 1.0
  7. SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    ApplicationSS Series is a premium design pressure gauge with fully stainless steel construction, liquid fillable andwith various option used in extreme corrosive and severe environment. It is used on pneumatic control system, control panel, pressure regulator, valve positioner, analyzer, pneumatic octuotor, etc.Industries coverage are as Oil & Gas On & Offshore power plants, steel mining, process, pulp and poper water & sewage ond petrochemical plants.Technical Specification SS Series- Nominal Size : 40, 50 and 63 mm- Accuracy Closs:Class 1.6 (@ 50, 63 mm)Class 2.5 (@ 40 mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar... 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature: Ambient temperature -30°.. +70°CMedium temperature 180°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F}be 20.4% / 10°C (50°F) rising or falling- Over Pressure Limit:130% of F.S. P 100 bar- Dial Graduation:Block graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual ranges
    atribut:
    • NPT Adaptor (inch): 1/4
    • Body Material: Stainless Steel 304
    • Connector Material: Stainless Steel 304
  8. SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp1.399.900

    SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    ApplicationSC Series is a special design with stainless steel case and copper alloy wetted part and fillable option for extreme vibration application and non-corrosive ambient field condition, with bayonet lock case design. Applicable for pneumatic and hydraulic systems, compressors, engines, pumps, sprinkles system, building automation system and processing unit where vibration is concern.Technical Specification SC Series - Nominal Size: 50, 63, 100 and 150 mm- Accuracy Class : Class 1.6, Class 1.0 (@ >100mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Connection Size : G1/2, GY or NPT- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar.. 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature:Ambient temperature -10°.. +70°CMedium temperature 90°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F)be +0.4% / 10°C (50°F} rising or falling- Over Pressure Limit :130% of F.S. P < 100 bar115% of FS. P >= 100 bor- Dial Graduation:Black graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual ranges
    atribut:
    • Dial Size (mm/inch): 100/4
    • NPT Adaptor (inch): 1/2
    • Body Material: Stainless Steel 304
    • Connector Material: Stainless Steel 304
  9. SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp519.900

    SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    ApplicationSC Series is a special design with stainless steel case and copper alloy wetted part and fillable option for extreme vibration application and non-corrosive ambient field condition, with bayonet lock case design. Applicable for pneumatic and hydraulic systems, compressors, engines, pumps, sprinkles system, building automation system and processing unit where vibration is concern.Technical Specification SC Series - Nominal Size: 50, 63, 100 and 150 mm- Accuracy Class : Class 1.6, Class 1.0 (@ >100mm)- Ingress Protection : IP 65 (Weather tight)- Connection Size : G1/2, GY or NPT- Scale Range :Pressure 0.. 1000 barVacuum -1 bar.. 0Compound -1.. 24 bar- Tube Element Shape :P 100 bar in helicoil- Filling : Dry or liquid filled- Operating Temperature:Ambient temperature -10°.. +70°CMedium temperature 90°C Max.- Temperature Error:Additional error when pressure element temperaturedeviates from reference temperature +20°C (+68°F)be +0.4% / 10°C (50°F} rising or falling- Over Pressure Limit :130% of F.S. P < 100 bar115% of FS. P >= 100 bor- Dial Graduation:Black graduation on white for single rangeBlack and red graduation on white for dual ranges
    atribut:
    • Dial Size (mm/inch): 63/2.5
    • NPT Adaptor (inch): 1/4
  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp40.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-460 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.
    atribut:
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.8
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
    • Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
    • Elongation (%): 29
  11. KRISBOW Tangki Udara
    Mulai

    Rp19.999.900

    KRISBOW Tangki Udara
    atribut:
    • Connector Size: 1.5
    • Working Pressure (Bar/Psi): 12 (176)
    • Tank Size dia. x high (mm): 800x2411
    • Volume (m³/L): 1 (1000)
  12. BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp209.900

    BREEZE Clamp Hose All Stainless Steel 7.9Mm Width (Klem Selang)
    atribut:
    • Material: Screw:Stainless steel (SUS305), Band, Housing:Stainless steel (SUS301)
    • Maximum Diameter (mm): 20
    • Minimum Diameter (mm): 11.0
    • Thickness (mm): 0.58
    • Hexagonal bolt: 6.4mm
    • Band width: 7.9mm
    • Purpose of Use: For air pipes and fuel pipes. Hose band for small diameter pipe.
  13. monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    45%
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Flat Head Tapping Screw FAB Stainless Steel 304 (FH) (Sekrup Kepala Datar)
    Deskripsi:
    Sekrup tapping ini memiliki kepala yang rata dan terbuat dari bahan stainless steel 304 yang memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel 304
  14. Excel Water Tank Cylinder (Toren / Tangki Air)
    Mulai

    Rp929.900

    Excel Water Tank Cylinder (Toren / Tangki Air)
    Deskripsi:
    Tangki air EXCEL yang dibuat dengan teknologi ROTO moulding dapat dipakai sebagai tangki air & tangki kimia. Cocok dipakai untuk hunian, industri makanan dan minuman untuk penampungan air dan penampungan kimia cair. Dibuat tanpa sambungan untuk memberikan kekuatan extra pada struktur tandon. Pionir Triple Construction System - 3 lapisan tangki air. Lapisan dalam berwarna putih untuk menghambat pertumbuhan lumut, jamur dan kotoran-kotoran menempel. Sekarang dilengkapi dengan teknologi anti mikroba sehingga air leboh higienis, tidak berbau, tidak berasa dan membudahkan anda dalam perawatan tangki air. GRAHAEXCEL mengutamakan kesehatan dalam setiap pembuatan produk, sehingga kami hanya memnggunakan Polyethylene (PE) murni dan terbaik di kelasnya. Semua bahan baku kami dilengkapi dengan sertifikat FDA - Approved dan EXCEL Pigment Lab yang aman bagi kesehatan, membuat warna lebih awet, tahan terhadap perubahan cuaca serta mengurangi dampakradiasi sinar Ultra Violet hingga 1000 kLy.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: SNI 7276:2014 No. 605/BBKK/LSPro/07/2021
  15. THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    60%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp9.900

    THE Hex Bolt Nut Stainless Steel 304 (Baut Mur Hexagonal)
    Deskripsi:
    Baut Mur dari THE ini memiliki variasi ukuran dari M3-M24 dan cocok untuk industri perbengkelan, otomotif,manufakturing, dll
    atribut:
    • Drat Type: Full drat
    • Material: SS 304
  16. NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    40%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp39.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Mild Steel RD-260 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
    • Current: AC, DC+, DC-
    • Yield Point (kgf/mm²): 43.5
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
    • Elongation (%): 28
  17. TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    52%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp659.900

    TECHCROFT Pressure Gauge GSS63
    Deskripsi:
    Pressure Gauge Techcroft GSS-63Pressure Gauge adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan fluida (gas atau liquid) dalam tabung tertutup. Satuan dari alat ukur tekanan ini berupa psi (pound per square inch), psf (pound per square foot), mmHg (millimeter of mercury), inHg (inch of mercury), bar, ataupun atm (atmosphere). Pressure Gauge Techcroft dua setengah inch, konektor seperempat inch model raket / ke bawah atau payung / ke belakang, material stainless steel semua, range bisa berupar bar, kg, psi, dan sebagainya.
    atribut:
    • Dial Size: 63mm(2.5inch)
    • Material: All Stainless Steel
  18. HIKKEI Pressure Tank
    Mulai

    Rp2.499.900

    HIKKEI Pressure Tank
    atribut:
    • Maximum Pressure (bar): 10/16
    • Working Temperature (°C): Butyl : -20/99; EPDM : -20/99; Natural Rubber : 0/77
Daftar Harga Pressure Tank Stainless Steel Terbaru November 2026
Excel Stainless Steel Water Tank With Stand (Toren / Tangki Air)Rp4.299.900
Excel Stainless Steel Water Tank (Tower) Without Legs (Toren / Tangki Air)Rp18.999.900
NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-308 (Kawat Las Elektroda)Rp639.900
Anzen Paint Pressure Tank Stainless Steel (Tangki Tekanan Cat)Rp31.999.900
Penguin Stainless Steel Water TankRp3.599.900
HITACHI Pump Automatic Stainless Steel Tank for Shallow Well (Pompa Sumur Dangkal)Rp7.599.900
TIRTA Water Tank Stainless Steel (Toren / Tangki Air)Rp3.299.900
SCHUH Pressure Gauge All Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp1.499.900
SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp1.399.900
SCHUH Pressure Gauge Stainless Steel (Manometer / Alat Ukur Tekanan)Rp519.900

Data diperbarui pada 13/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)